Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8708 TT Landwirtschaftlicher Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040839
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8708
EAN/GTIN:
     4001738087086
Suchbegriffe:
Fahrzeuge TT
fahrzeuge tt
Busch 8708 TT Landwirtschaftlicher Anhänger

Busch-Modell.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 47 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: VEV476M016S0ANE01K
Höhe: 5.4 mm
Toleranz ±: 20 %
Material: Aluminium
Max. Temperatur: +105 °C
Nennspannung: 16 V
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: VEV476M016S0ANE01K
EAN: - - - - - - - - -
Gutes HF-Verhalten

Weitere Suchbegriffe: 4001738087086, Busch, 8708
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 14,21*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,22*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 17,42*
€ 22,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.