Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Ralec LR2512-22R02FA Metallschicht-Widerstand 0.02Ω SMD 2512 2W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040862
Hersteller:
     Ralec
Herst.-Nr.:
     LR2512-22R02FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
25er Pack Ralec LR2512-22R02FA Metallschicht-Widerstand 0.02Ω SMD 2512 2W 1%

Ralec LR2512-22R02FA Metallschicht-Widerstand 0.02? SMD 2512 2W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 2512
Widerstand: 0.02 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 1 %
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Typ: LR2512-22R02FA
Hersteller-Nr.: LR2512-22R02FA
EAN: - - - - - - - - -
Gutes HF-Verhalten

Weitere Suchbegriffe: Ralec, LR2512-22R02FA, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,36*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 17,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.