Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. WPZ 450 R Zimmerbrunnenpumpe 450 l/h 0.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041062
Herst.-Nr.:
     30420
EAN/GTIN:
     4011458304202
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
T.I.P. WPZ 450 R Zimmerbrunnenpumpe 450 l/h 0.8m

Fördermenge: 200 - 450 l/h
Pumpengehäuse aus Kunststoff
Pumpenausgang: Ø 13 mm

Springbrunnenpumpe für den Innenbereich. Ideal für Zimmerbrunnen, Aquarien o.ä. Komplett mit Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse. Durch die sehr kompakte Bauweise sehr gut einbaubar. Förderleistung stufenlos regelbar. Sicherer Stand durch Saugfüße.

Kategorie: Zimmerbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 0.8 m
Fördermenge (max.): 450 l/h
Eintauchtiefe: 1 m
Leistung (P2): 6 W
Max. Kabellänge: 1.6 m
Breite: 121 mm
Höhe: 137 mm
Gewicht: 0.5 kg
Produkt-Art: Zimmerbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: 30420
EAN: 4011458304202
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Lieferumfang: Pumpe + 1x Teleskopsteigrohr + 1x Wasserspieldüse

Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe, T.I.P., 30420, WPZ 450 R, zimmerpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.