Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m BKL Electronic 1509015 Audiokabel 5 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041073
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1509015
EAN/GTIN:
     4011376701428
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 500m
5m BKL Electronic 1509015 Audiokabel 5 x 0.22mm² Schwarz Meterware

BKL Electronic 1509015 Audiokabel 5 x 0.22mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 5 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 4.80 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 1509015
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 48 x 0.10 mm
Typ: 1509015
Produkt-Art: Audiokabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1509015
EAN: 4011376701428
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 4011376701428, BKL Electronic, 1509015, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,93*
1 Tag
1957
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,94*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 39,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.