Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pudenz CF 8 150A 15508926151 Polsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pudenz
Pudenz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041157
Hersteller:
     Pudenz
Herst.-Nr.:
     15508926151
EAN/GTIN:
     4250730270570
Suchbegriffe:
Pudenz
15508926151
CF 8 150A
337-7959
Pudenz CF 8 150A 15508926151 Polsicherung

Einfache Montage

Hauptsicherung für die Befestigung mit der Klemme am Batteriepol. Mit transparenter Abdeckung zur visuellen Kontrolle schmelzender Elemente.

Kategorie: Polsicherung
Breite: 20 mm
Höhe: 23.5 mm
Typ: 150 A
Produkt-Art: Polsicherung
Länge (Tiefe): 11.5 mm
Hersteller-Nr.: 15508926151
EAN: 4250730270570
Nennspannung bis 58 V
Spannungsabfall 70 mV
Prüfleitung 25 mm²
Schaltvermögen 2 kA
Isolierkörper Keramik C221

Weitere Suchbegriffe: Batteriepolsicherung, Akkupolsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 20,26*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,28*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 20,45*
€ 28,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pudenz
2550808001
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.