Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Microtech CMF060310k0.110 Dünnschicht-Widerstand 10k? SMD 0603 0.1W 0.1% 10 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041210
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CMF060310k0.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
10er Pack Microtech CMF060310k0.110 Dünnschicht-Widerstand 10k? SMD 0603 0.1W 0.1% 10 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Widerstand: 10 k?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 10 ppm
Breite: 0.95 mm
Höhe: 0.55 mm
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Typ: CMF060310k0.110
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 1.7 mm
Hersteller-Nr.: CMF060310k0.110
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CMF060310k0.110, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,57*
€ 14,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.