Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics VX-62 2-Wege Einbau-Lautsprecher 180W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hifonics
Hifonics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041230
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     vx62
EAN/GTIN:
     0806586221309
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Hifonics VX-62 2-Wege Einbau-Lautsprecher 180W Inhalt: 1 Paar

Max. Leistung: 180 W

Metallkorb mit Pulverbeschichtung · Hifonics Speaker Grill · Magnet mit Magnetprotektor · 13 mm Mylar-Hochtöner.

Belastbarkeit Musik (max.): 180 W
Belastbarkeit RMS: 90 W
Kategorie: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Einbau-Ø: 143 mm
Einbautiefe: 58 mm
Impedanz: 4 ?
Produkt-Art: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Inhalt: 1 Paar
Hersteller-Nr.: vx62
EAN: 0806586221309
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Lieferumfang: 2 x Koax. Lautsprecher inkl. Gitter.

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher, Hifonics, vx62, VX-62, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 40,02*
€ 85,53*
Lager 1039
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 81,90*
€ 85,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,54*
€ 101,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,48*
€ 100,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,90*
€ 99,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,38*
€ 99,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,90*
€ 97,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 81,90* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.