Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 8.2pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
100er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 8.2pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Material: Keramik
Elektr. Kapazität: 8.2 pF
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Typ: 457116
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 457116
EAN: - - - - - - - - -
Modulation: FSK
Batterie: 3x AA Batterie
Tierimmun: nein
Detektionsverfahren: Wärmeerkennung
PIR-Blickwinkel: Horizontal: 105°, Vertikal: 45°

Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, 457116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.