Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491D476K016AT Tantal-Kondensator SMD 47 µF 16V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041340
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D476K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet T491D476K016AT Tantal-Kondensator SMD 47 µF 16V 10%

Kategorie: Tantal-Kondensator
Bauart: SMD
Bauform: 7343
Elektr. Kapazität: 47 µF
Nennspannung: 16 V
Toleranz ±: 10 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Tantal-Kondensator
Typ: T491D476K016AT+
Hersteller-Nr.: T491D476K016AT
EAN: - - - - - - - - -
Mit VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- und SETI- Zulassungen.

Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Kemet, T491D476K016AT, T491D476K016AT+, 538-2672, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,66*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
1 Tag
141
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D476K020ATE175
ab € 0,977*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD476K016RNJ
ab € 0,267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.