Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Teapo KTA228M035S1A5M32K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 2200 µF 35V 20% (Ø x H) 16mm x 32mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041384
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KTA228M035S1A5M32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 2200uf 35v
3er Pack Teapo KTA228M035S1A5M32K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 2200 µF 35V 20% (Ø x H) 16mm x 32mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 µF
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 32 mm
Nennspannung: 35 V
Typ: KTA228M035S1A5M32K
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Min. Temperatur: -40 °C
Toleranz ±: 20 %
RM: 7.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Hersteller-Nr.: KTA228M035S1A5M32K
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 2200uf, Teapo, KTA228M035S1A5M32K, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1 Tag
746
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.