Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 3000774 Batteriekabel 2 x 4mm² 20A Kabellänge 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041634
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     3000774
EAN/GTIN:
     4250730270129
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Phaesun 3000774 Batteriekabel 2 x 4mm² 20A Kabellänge 1.50m

Batteriekabel mit 20A Sicherung zur Installation von Batterien in Ihr Solarsystem.

Laststrom: 20 A
Querschnitt je Ader: 4 mm²
Querschnitt: 2 x 4 mm²
Länge (Tiefe): 1.5 m
Adern: 2
Kategorie: Batteriekabel
Kabellänge: 1.50 m
Produkt-Art: Batteriekabel
Hersteller-Nr.: 3000774
EAN: 4250730270129
Kabellänge: 1,6 m

Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 3000774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.