Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEA-GA1V100B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 10 µF 35V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041992
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEA-GA1V100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
10er Pack Panasonic EEA-GA1V100B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 10 µF 35V 20% (Ø) 5mm

Hersteller-Nr.: EEA-GA1V100B
EAN: - - - - - - - - -
Hochstabile metallische Widerstandsschicht (? 0,5% nach 1000 h) mit niedrigem TK: 50 ppm/K
Geeignet für Impulsbelastung bis 1100 V oder 7 W (? 100 µs).

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,099*
€ 0,1271*
2 Tage
549
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.