Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Panasonic EEU-EE2W100U Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 10 µF 450V 20% (Ø) 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042170
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-EE2W100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
5er Pack Panasonic EEU-EE2W100U Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 10 µF 450V 20% (Ø) 10mm

Hersteller-Nr.: EEU-EE2W100U
EAN: - - - - - - - - -
Hochstabile metallische Widerstandsschicht (? 0,5% nach 1000 h) mit niedrigem TK: 50 ppm/K
Geeignet für Impulsbelastung bis 1100 V oder 7 W (? 100 µs).

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4445*
€ 0,8294*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,15*
1 Tag
11117
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 1,151*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 16,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
450PX10MEFC10X20
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.