Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Destix DX1012 Desinfektionstücher 115St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042199
Hersteller:
     Kleinmann
Herst.-Nr.:
     DX1012
EAN/GTIN:
     4019114010122
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
3er Pack Destix DX1012 Desinfektionstücher 115St./Pack

Nicht alkoholisch
Für alkoholempfindliche Flächen geeinget
DGHM/VAH gelistet

Die Destix Oberflächen-Desinfektionstücher eignen sich perfekt für kleine Flächen und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken z.B. Behandlungsstühle, Hand- und Winkelstücke. Die Tücher sind wirksam gegen Bakterien, Viren (HBV/HIV) und Pilze (Candida Albicans). Für Alkoholempfindliche Flächen wie Acrylglas geeignet. DGHM/VAH gelistet. Einwirkzeit 1 Minute. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Produktinformation und Gebrauchsanleitung lesen.

Inhalt: 115 St.
Biozid-Produkt: Ja
Kategorie: Desinfektionstücher
Produkt-Art: Desinfektionstücher
Hersteller-Nr.: DX1012
EAN: 4019114010122
Volumen: 1000 l
Material: Polypropylen
Farbe: Weiß

Lieferumfang: 1 Packung mit 115 Desinfektionstüchern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 345 Stück (ab € 0,06548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.