Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010004012 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Stahl Aluminium 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bralo
Bralo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042354
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010004012
EAN/GTIN:
     8423552000298
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4x12
standard blindniete
Bralo 1010004012 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Stahl Aluminium 500St.

HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 ? mín.

Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt
Inhalt: 500 St.
Material (Details): Alu / Stahl
Klemmbereich max.: 8.5 mm
Länge (Tiefe): 12 mm
Material (Dorn): Stahl
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Produkt-Art: Blindniete
Klemmbereich min.: 6.5 mm
Kategorie: Blindniete
Material (Hülse): Aluminium
Hersteller-Nr.: 1010004012
EAN: 8423552000298
Klemmbereich: 0.5 - 3 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, Bralo, 1010004012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 16,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 16,49*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 30,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.