Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen M120 Schraubstock Backenbreite: 120mm Spann-Weite (max.): 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann
Holzmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042567
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     M120
EAN/GTIN:
     9120039906638
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock holzmann
Holzmann Maschinen M120 Schraubstock Backenbreite: 120mm Spann-Weite (max.): 110mm

Spannbackenbreite: 120 mm
Backenhöhe: 30 mm
max. Backenhöhe: 110 mm
Verpackungsmaß: 300x185x75 mm
Gewicht: 6 kg

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 120 mm
Spann-Weite (max.): 110 mm
Gewicht: 6 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: M120
EAN: 9120039906638
Backenhöhe: 30mm

Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 9120039906638, Holzmann Maschinen, M120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,81*
€ 43,91*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 75,00*
€ 94,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.