Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG Harman K52 Studio Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AKG
AKG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042629
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     W503091
EAN/GTIN:
     9002761038774
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
AKG Harman K52 Studio Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz

Professionelle Treiber
Ohrumschließendes Design und leichte Bauweise
Geschlossenes Design
Einseitige Kabelführung

Ein Studiostützpunkt
Für Projektstudios, Homerecording und Proben
Der ohrumschließende Kopfhörer K52 in geschlossener Bauweise bietet die optimale Kombination aus Soundqualität, Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit.
Die professionellen Treiber liefern soliden Bass, gut definierte Mitten und klare Höhen, um genau das zu hören, was gerade passiert. Das einzigartige Bügelband mit Anpassungs-Automatik sorgt für personalisierten Sitz und unübertroffenen Tragekomfort - auch bei langen Sessions. Das leichtgewichtige und gleichzeitig widerstandsfähige Design, die qualitativ hochwertigen Komponenten und die austauschbaren Ohrpolster machen den K52 zu einem treuen Begleiter.
Professionelle Treiber
Für solide Bässe und klare Höhen
Ohrumschließendes Design und leichte Bauweise
Außergewöhnlicher Tragekomfort für lange Sessions
Geschlossenes Design
eliminiert Übersprechen und sorgt für Privatsphäre
Einseitige Kabelführung
hohe Benutzerfreundlichkeit.

Kategorie: Over Ear Kopfhörer
Frequenzbereich: 18 - 20.000 Hz
Gewicht: 200 g
Trageart: Over Ear
Impedanz: 32 ?
Anwendungsbereich: Studio
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Stecker-Besonderheiten: gerade
Schalldruck: 110 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Over Ear Kopfhörer
Kabellänge: 2.50 m
Hersteller-Nr.: AKGK52
EAN: 9002761038774
Batterie-Lebensdauer: ca 1 Jahr
Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 55 °C
Batterien: 2 x AAA-Batterien

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 885038038771, AKG Harman, AKGK52, K52
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,27*
€ 44,70*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 44,72*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 55,26*
€ 73,69*
€ 3,50*
ab € 57,92*
€ 76,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.