Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Walzenrolle 31530 (B x H x T) 35 x 10 x 5cm Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042634
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31530
EAN/GTIN:
     4042504315309
Suchbegriffe:
Heckträger Jagd
Berger & Schröter Walzenrolle 31530 (B x H x T) 35 x 10 x 5cm Verzinkt

Verzinkt
Zum aufstecken mit 3 cm U-Bügel
Bolzen zum verschrauben

Die kugelgelagerte Walzenrolle ist kann als Ladehilfe für Heckträger verwendet werden.

Herstellerfarbe: Verzinkt
Gewicht: 1.5 kg
Inhalt: 1 St.
Material: Stahl
Breite: 35 cm
Höhe: 10 cm
Länge (Tiefe): 5 cm
Besonderheiten: Verzinkt
Kategorie: Walzenrolle
Typ: 31530
Produkt-Art: Walzenrolle
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 31530
EAN: 4042504315309
Batterie-Lebensdauer: ca 1 Jahr
Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 55 °C
Batterien: 2 x AAA-Batterien

Weitere Suchbegriffe: 4042504315309, Berger & Schröter, 31530, Seilrolle, Umlenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 50,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 50,86*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 55,24*
€ 73,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.