Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite ML25IT Xenon Taschenlampe batteriebetrieben 63lm 3.25h 195g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mag-Lite
Mag-Lite
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042893
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     W518811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
Xenon-Taschenlampe
taschenlampe
Mag-Lite ML25IT Xenon Taschenlampe batteriebetrieben 63lm 3.25h 195g

Leuchtweite:222 m
Stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht
Kerzenfunktion

Intelligentes Energy Source Management · Stoßfest.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 195 g
Anzahl Leuchtmittel: 1
Kategorie: Taschenlampe
Leuchtmittel-Typ: Xenon
Material: Aluminium
Stromversorgung: batteriebetrieben
Leuchtweite (High): 222 m
Leuchtdauer (max.): 3.25 h
Betriebsspannung: 4.5 V
Lichtstrom (High): 63 lm
Produkt-Art: Taschenlampe
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.3 cm
Länge (Tiefe): 21.9 cm
EAN: 0038739860718
Schutzart: IPX4

Lieferumfang: Xenon-Taschenlampe · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 038739860718, Mag-Lite, ML25IT, Stablampe, Stableuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.