Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay M43P200KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75W 20? 5400°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043212
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P200KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
5er Pack Vishay M43P200KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75W 20? 5400°

Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear.

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang
Widerstand: 20 ?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.75 W
Drehwinkel (mechanisch): 5400 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 19 mm
Höhe: 6.3 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M43P200KB40
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Belastbarkeit: 0.75 W
Länge (Tiefe): 4.83 mm
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Hersteller-Nr.: M43P200KB40
EAN: - - - - - - - - -
Gehäuse-Material: Epoxydharz

Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Vishay, M43P200KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 7,43*
1 Tag
222
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 7,70*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 22,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRIADB30610
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.