Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 12? SMD 0805 0.125W 1% 100 ppm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043272
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DCU 0805 1 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Vishay DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 12? SMD 0805 0.125W 1% 100 ppm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Widerstand: 12 ?
Belastbarkeit: 0.125 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 1.2 mm
Höhe: 1.2 mm
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Typ: DCU 0805
Länge (Tiefe): 2 mm
Hersteller-Nr.: DCU0805112
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Vishay, DCU 0805 1 12, DCU 0805, Dickschicht, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2858
300
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
100
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0747*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0598*
€ 0,0712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,0481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,0431
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.