Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron CA6V Trimmer Miniatur linear 0.1W 25kΩ 215° 235°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043332
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     CA6 V 25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer
Weltron CA6V Trimmer Miniatur linear 0.1W 25kΩ 215° 235°

Weltron CA6V Trimmer Miniatur linear 0.1W 25k? 215° 235°

Kategorie: Trimmer
Potentiometer-Besonderheiten: Miniatur
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.1 W
Grenzspannung: 100 V
Drehwinkel (elektrisch): 215 °
Drehwinkel (mechanisch): 235 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Breite: 6.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 + 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: CA6 V
Produkt-Art: Trimmer
Belastbarkeit: 0.1 W
Grenzspannung: 100 V
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: CA6V25K
EAN: - - - - - - - - -
Für Bohrungs-Ø: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, CA6 V 25K, CA6 V, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer, Minitrimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.