Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic ECA1VHG471B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043392
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     W55711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
10er Pack Panasonic ECA1VHG471B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 16

Panasonic ECA1VHG471B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 16mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 470 µF
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Höhe: 16 mm
Nennspannung: 35 V
Typ: ECA1VHG471B
Toleranz ±: 20 %
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
RM: 5 mm
Hersteller-Nr.: ECA1VHG471B
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.86 kg
Farbe: cyan
Farbname: cyan
Marke: Brother
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN325C

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470 µf 35v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Panasonic, ECA1VHG471B, Elkos, Elco, A0-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.