Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Set Kabel-Durchmesser: 7.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker
F-Stecker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044034
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403458
EAN/GTIN:
     4011376715449
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
F-Stecker Set Kabel-Durchmesser: 7.50mm

Kabel-Ø: 7.50 mm
Gehäuse-Material: Vernickelt
Impedanz: 75 ?
Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B: Aufdrehen
Bauform: Stecker, gerade
Inhalt: 25 St.
Hersteller-Nr.: 0403458
EAN: 4011376715449
Spitzen-Einschaltstrom: 90 A/1 mS
Last: max. 200 VA
Anschluss: 2 flexible Anschlussleitungen mit ca. 100 mm Länge

Lieferumfang: Packung: 25 Stück

Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, bkl f-stecker, f-stecker kabel, BKL Electronic, 0403458, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 12,20*
2 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,21*
Lager 1039
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 26,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.