Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 700580 H0 Radsatz DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044051
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     700580
EAN/GTIN:
     4016139077178
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Märklin 700580 H0 Radsatz DC 1St.

Baugröße: H0
Stromsystem: DC
Kategorie: Radsatz
Herst.-Teilenr.: 700580
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Zubehör
Produkt-Art: Radsatz
Hersteller-Nr.: 700580
EAN: 4031111119622
Spitzen-Einschaltstrom: 90 A/1 mS
Last: max. 200 VA
Anschluss: 2 flexible Anschlussleitungen mit ca. 100 mm Länge

Weitere Suchbegriffe: Märklin, 700580
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 10,68*
1 Tag
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 10,69*
Lager 1039
21
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 14,19*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 32,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.