Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEUFC1H121 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 120 µF 50V 20% (Ø x H) 10mm x 12.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044218
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
10er Pack Panasonic EEUFC1H121 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 120 µF 50V 20% (Ø x H) 10mm x 12.

Panasonic EEUFC1H121 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 120 µF 50V 20% (Ø x H) 10mm x 12.5mm

Niedrige Impedanz.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 120 µF
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +105 °C
RM: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Typ: EEUFC1H121
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 50 V
Höhe: 12.5 mm
Hersteller-Nr.: EEUFC1H121
EAN: - - - - - - - - -
DVI-I auf VGA+DVI-I Splitter

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,31*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,267*
€ 0,5333*
1 Tag
32
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
Lager 1039
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.