Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack 6S20 Isolierdistanzbolzen (L) 20mm M6 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6S20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6S20
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter
5er Pack 6S20 Isolierdistanzbolzen (L) 20mm M6 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt

6S20 Isolierdistanzbolzen (L) 20mm M6 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Länge: 20 mm

Temperaturbeständig bis +90 °C.

Inhalt: 1 St.
Innengewinde: M6 x 7 mm
Material: Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Produkt-Art: Isolierdistanzbolzen
Länge (Tiefe): 20 mm
Kategorie: Isolierdistanzbolzen
Hersteller-Nr.: 6S20
EAN: - - - - - - - - -
Höhe 330 mm
Schleifstein: Tormek Originalschleifstein SG-250, Aluminiumoxid 250×50 mm, 90 U/min
Drehmoment 14,7 Nm
Lederabziehscheibe: 220×31 mm
Hauptwelle: Hauptwelle, Scheiben und EzyLock­mutter aus Edelstahl
Gehäuse: Oberteil und Rahmen in Zink, Seiten in stabilen ABS Plastik
Motor: Ganz gekapselt, Einphasig 200 W (Aufnahme)
Dauerbetrieb, Wartungsfrei, Leiser Lauf, 54 dB
Lebensdauer 25.000 h

Weitere Suchbegriffe: A0-28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.