Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4S55 Isolierdistanzbolzen (L) 55mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4S55
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter
4S55 Isolierdistanzbolzen (L) 55mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Länge: 55 mm

Temperaturbeständig bis +90 °C.

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierdistanzbolzen
Länge (Tiefe): 55 mm
Kategorie: Isolierdistanzbolzen
Innengewinde: M4 x 7 mm
Material: Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 4S55
EAN: - - - - - - - - -
Höhe 330 mm
Schleifstein: Tormek Originalschleifstein SG-250, Aluminiumoxid 250×50 mm, 90 U/min
Drehmoment 14,7 Nm
Lederabziehscheibe: 220×31 mm
Hauptwelle: Hauptwelle, Scheiben und EzyLock­mutter aus Edelstahl
Gehäuse: Oberteil und Rahmen in Zink, Seiten in stabilen ABS Plastik
Motor: Ganz gekapselt, Einphasig 200 W (Aufnahme)
Dauerbetrieb, Wartungsfrei, Leiser Lauf, 54 dB
Lebensdauer 25.000 h

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.