Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack 4S10 Isolierdistanzbolzen (L) 10mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4S10
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter
5er Pack 4S10 Isolierdistanzbolzen (L) 10mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Länge: 10 mm

Temperaturbeständig bis +90 °C.

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierdistanzbolzen
Länge (Tiefe): 10 mm
Kategorie: Isolierdistanzbolzen
Innengewinde: M4 x 7 mm
Material: Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 4S10
EAN: - - - - - - - - -
Der Elektrikergesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.