Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D SKINNY PU 1177-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044733
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1177-11
EAN/GTIN:
     4005781117714
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Worky L+D SKINNY PU 1177-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar

Aus rotem Nylon · Nahtlos · Mit superdünner PU-Beschichtung in der Innenhand · Waschbar · Rutsch- und abriebfest · Für Arbeiten in der High-Tech Industrie und Präzisionsarbeiten · Griffsicher · Exzellente Passform · 20% leichter als andere Feinstrickhandschuhe · Hoher Tragekomfort und gutes Tastgefühl · Durch das super dünne Material ist auch eine komfortable Bedienung von Touch-Displays, Smartphones oder Tablet-PC´s möglich.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Kategorie: Arbeitshandschuh
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Farbe: rot + schwarz
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388
Größe: 11 + XXL
Hersteller-Nr.: 1177-11
EAN: 4005781117714
Boden-Ø 237 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,175*
€ 2,15*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,09*
2 Tage
1000
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,32*
Lager 1039
16
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 4,08* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.