Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PANAMA BackPack 200 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=220 x 300 x 125 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044930
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     W627831
EAN/GTIN:
     4007134012462
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Cullmann PANAMA BackPack 200 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=220 x 300 x 125 mm Wasserdicht

Das Außenmaterial des Rucksacks besteht aus extrem strapazierfähigem und wasserabweisendem Gewebe. Auf die individuellen Platzbedürfnisse der Fotografen geht CULLMANN durch die variabel gestaltete Inneneinteilung und die praktischen Fächer ein. Dies ermöglicht dem Anwender sein gesamtes Kameraequipment sicher zu verstauen.
Der gepolsterte Taschenrücken und die längenverstellbaren Schultergurte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie ein weiches Innenmaterial mit starker Polsterung bieten einen hervorragenden Schutz für die gesamte Kameraausrüstung.
Weitere Flexibilität ermöglichen die PANAMA Rucksäcke durch die Befestigung zusätzlicher Taschen oder der Mitnahme eines Stativs. Eine praktische Verstaumöglichkeit für persönliche Utensilien bietet die verschließbare Fronttasche.

Stabiler, gepolsterter Handgriff · Flexible Inneneinteilung · Robuste, starke Polsterung · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial · Leicht bedienbare Reißverschlüsse · Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss · Gepolsterter Taschenrücken · Längenverstellbare Schultergurte · Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Taschen oder Stativ · Platz für kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 220 x 300 x 125 mm
Gewicht: 500 g
Produkt-Art: Rucksack
Passend für (Details): Kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung
Innenmaß Tiefe: 125 mm
Innenmaß Höhe: 300 mm
Innenmaß Breite: 220 mm
Kategorie: Rucksack
Besonderheiten: Wasserdicht
Inneneinteilung: variabel
Tragevariante: Rücken
Hersteller-Nr.: 93782
EAN: 4007134012462
Schlagfestigkeit: IK 07
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, fotorucksack cullmann, laptop rucksack, Cullmann, 93782, PANAMA BackPack 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 25,68*
€ 3,50*
ab € 33,88*
€ 43,75*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,74*
€ 79,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.