Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41097 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044932
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41097
EAN/GTIN:
     4250109132539
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics 41097 Funkklingel Komplett-Set

Funkreichweite bis 200 m
8 Melodien einstellbar
Optische und akustische Klingelanzeige

Die Klingelanzeige erfolgt zusätzlich optisch, drei Farben wählbar. Das System ist erweiterbar mit max. 3 Sendern und mehreren Empfängern. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft.

Batteriekontrollleuchte · Lautstärke stufenlos einstellbar · 3 Farben als optische Anzeige.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Einstellbare Lautstärke: Stufenlos
Betriebsspannung (Details): 3 V/DC (Sender), 4 x 1,5 V Mignon-Batterie (je Empfänger)
Optische Signalisierung: LED-Ring
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Ausführung: 3-Familienhaus
Sendermaße: 90 x 90 x 22 mm
Empfängermaße: 140 x 140 x 29 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: 41097
EAN: 4250109132539
Schlagfestigkeit: IK 07
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: 1 x Außenstation mit 3 Klingeltaster (Sender) inkl. Knopfzelle CR 2450, 3 x Innenstation (Empfänger).

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, m-e modern-electronics, 41097, Bell 233.3, Funk-Türglocken-Set mit LED-Leuchtring für 1-Familien-Haus Bell-233, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 110,95*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 85,59*
€ 110,96*
€ 3,50*
ab € 91,32*
€ 115,75*
Lager 1039
37
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 151,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.