Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1421T3 Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 12.7mm x 5.8mm 24St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044942
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1421T3
EAN/GTIN:
     0623980783000
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Hammond Electronics 1421T3 Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 12.7mm x 5.8mm 24St.

Kategorie: Gerätefuß
Besonderheiten: selbstklebend + rund
Material: Gummi
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 12.7 mm
Höhe: 5.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.7 mm
Inhalt: 24 St.
Typ: 1421T3
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Gerätefuß
Hersteller-Nr.: 1421T3
EAN: 0623980783000
Optik: Reflektorlinse
Ladezeit: 7 h
Schutzart: IPX4
Farbtemperatur: 6000 - 10500 K
Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß

Weitere Suchbegriffe: hammond gerätefuß, gehäuse, zubehör, Hammond Electronics, 1421T3, 2509277625, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 9,95*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 9,96*
1 Tag
169
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 14,30*
Lager 1039
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 19,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,62792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.