Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 8 Port Netzwerk-Patchbox CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045039
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4456722
EAN/GTIN:
     4016139092560
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he
Renkforce 8 Port Netzwerk-Patchbox CAT 6 1 HE

Modulträger mit 8 RJ45-Ports
Zur direkten Montage an die Wand
Kostengünstige Alternative zu einem Patchpanel
Geeignet für AWG 22 - 24
Für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s

Die renkforce Patchbox ist aus robustem Stahl gefertigt. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.
Die Alternative zu einem Patchpanel
Im Gegensatz zu einem Patchpanel braucht eine Patchbox nicht in einen Netzwerkschrank eingebaut werden. Somit ist eine Patchbox die ideale Lösung, wenn sich eine Anschaffung eines Netzwerkschrankes nicht lohnt.
Zur direkten Montage an die Wand
Die Patchbox kann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand platziert werden. Perfekt für kleine Verkabelungen im Heimnetzwerk.

ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1
ISO/IEC 11801:2002 Class E

Höhe: 44 mm
Kategorie: Netzwerk-Patchbox
Übertragungsrate: 1 GBit/s
Breite: 112 mm
Spezifikation: CAT 6
Höheneinheiten: 1 HE
Ausführung: Bestückt
Anschlusstechnik: LSA+
Anschlüsse: 8x RJ45
Länge (Tiefe): 161 mm
Produkt-Art: Netzwerk-Patchbox
Hersteller-Nr.: RF-4456722
EAN: 4016139092560
Betriebsspannung: 5 V/DC

Lieferumfang: Patchbox + 8x Kabelbinder + Schrauben + Dübel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4456722, netzwerk patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 20,61*
1 Tag
465
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 20,62*
€ 3,50*
ab € 35,02*
€ 38,61*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 39,83*
€ 43,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.