Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.300804S Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045064
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.300804S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 1.1.300804S Klar, Transparent

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: 1.1.300804S
Herst.-Teilenr.: 1.1.300804S
Farbe: weiß + transparent
Maßangaben: (H x Ø) 14 mm x 30 mm
Produkt-Art: Saugnapf
Hersteller-Nr.: 1.1.300804S
EAN: - - - - - - - - -
Spitzenlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 1.1.300804S, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1 Tag
149
1
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,20*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,27*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.