Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kash Saugnapf 1.1.5020 Klar, Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045076
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
3er Pack Kash Saugnapf 1.1.5020 Klar, Transparent

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Maßangaben: (H x Ø) 17 mm x 50 mm
Herst.-Teilenr.: 1.1.5020
Typ: 1.1.5020
Farbe: weiß + transparent
Produkt-Art: Saugnapf
Hersteller-Nr.: 1.1.5020
EAN: - - - - - - - - -
Spitzenlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Kash, 1.1.5020, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,24*
1 Tag
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 20,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.