Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.401208 Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045083
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.401208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 1.1.401208 Klar, Transparent

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Saugnapf
Herst.-Teilenr.: 1.1.401208
Typ: 1.1.401208
Farbe: weiß + transparent
Maßangaben: (H x Ø) 17 mm x 40 mm
Hersteller-Nr.: 1.1.401208
EAN: - - - - - - - - -
Knopf 12 mm
Hinterschneidung 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 1.1.401208, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
38
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 1,11*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,11*
1 Tag
255
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 42,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.