Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodland Scenics N Eingangsleuchte einfach Fertigmodell WJP5659 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Woodland
Woodland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045128
Hersteller:
     Woodland Scenics
Herst.-Nr.:
     WJP5659
EAN/GTIN:
     0724771056591
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Woodland Scenics N Eingangsleuchte einfach Fertigmodell WJP5659 2St.

Filigrane Bauform

Baugröße: N
Kategorie: Eingangsleuchte
Ausführung: einfach
Modellausführung: Fertigmodell
Herstellerfarbe: Warmweiß
Breite: 4.4 mm
Höhe: 3 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Eingangsleuchte
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: WJP5659
EAN: 0724771056591
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: Woodland Scenics, WJP5659, Just Plug™
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 17,08*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 35,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.