Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodland Scenics H0 Wandlaterne einfach WJP5654 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Woodland
Woodland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045139
Hersteller:
     Woodland Scenics
Herst.-Nr.:
     WJP5654
EAN/GTIN:
     0724771056546
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Woodland Scenics H0 Wandlaterne einfach WJP5654 2St.

Filigrane Bauform

Baugröße: H0
Kategorie: Wandlaterne
Ausführung: einfach
Herstellerfarbe: Warmweiß
Breite: 12.3 mm
Höhe: 7.2 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: weiß
Produkt-Art: Wandlaterne
Hersteller-Nr.: WJP5654
EAN: 0724771056546
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: Woodland Scenics, WJP5654, Just Plug™
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,97*
€ 16,70*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 34,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.