Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU136512 Aufputz, Decke Bewegungsmelder 360° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suevia
Suevia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045167
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU136512
EAN/GTIN:
     8426709800062
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Suevia SU136512 Aufputz, Decke Bewegungsmelder 360° Weiß IP20

Aufputz-/Deckenmontage
Hohe Schaltleistung bis 2200 W
Schnelle Installation mittels Stecksockel

Der Bewegungsmelder ViaLux S erfasst unsichtbare Infrarotstrahlung von Personen und anderen Wärmequellen ohne selbst Strahlung abzugeben. Wenn sich eine Wärmequelle im Erfassungsbereich von ViaLux S bewegt, aktiviert sich das Gerät. Sobald keine Bewegung mehr erfasst wird, deaktiviert sich das Gerät nach einer regulierbaren Verzögerungszeit. ViaLux S ist nicht für Alarmsysteme geeignet. Der Schaltkreis des ViaLux S reagiert nur, wenn die Lichtverhältnisse unter dem gewählten Niveau liegen.

Kategorie: Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 360 °
Max. Reichweite im Freifeld: 7 m
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Montageart: Aufputz + Decke
Betriebsspannung: 230 V
Schaltleistung (Energiesparlampen): 400 VA
Schaltleistung (Glühlampe): 2200 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 2200 W
Schaltleistung (LED-Lampe): 400 VA
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 400 VA
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Farbe: weiß
Produkt-Art: Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: SU136512
EAN: 8426709800062
Lichtempfindlichkeit 3 - 2000 Lux
Laufzeit 3 Sek. - 10 Min.
Montagehöhe max. 5 m
Betriebstemperatur -20 ºC bis +40 ºC
Schaltleistung ? 10 A 230 V~ cos ? = 1

Weitere Suchbegriffe: Suevia, SU136512, ViaLux S, Bewegungsmelder ViaLux S, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,93*
€ 50,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 50,87*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 76,51*
€ 98,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.