Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte vorne 12 V, 24V Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045235
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90988
EAN/GTIN:
     4016139140766
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Seitenmarkierungsleuchte KFZ
SecoRüt Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte vorne 12 V, 24V Weiß, Silber

Vollvergossen
Sehr flach nur 7 mm
Abnehmbarer Rahmen

Top moderne Seitenmarkierungsleuchte neuster LED-Technik im neuartigen Design. Die Leuchte mit 12 hochleistungs LEDsist mit 7 mm Stärke an jedem Fahrzeug/Anhänger mit 12 oder 24 Volt problemlos einsetzbar. Ideal auch für Wohnwagen oder Wohnmobile geeignet.

Vollvergossen · Sehr flach nur 7 mm · 20 cm Anschlusskabel · E-Zulassung · IP68 · 12 V 0,7 W · 24 V 1,2 W · Abnehmbarer Rahmen

Kategorie: Umriss-Markierungsleuchte
Anschluss: Offene Kabelenden
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Herstellerfarbe: Weiß + Silber
Funktion: Markierungsleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: vorne
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 7 mm
Farbe: weiß + grau
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Umriss-Markierungsleuchte
Hersteller-Nr.: 90988
EAN: 4016139140766
Kabellänge ca. 240 mm

Weitere Suchbegriffe: seitenmarkierungsleuchte kfz, SecoRüt, 90988, LED Design Seitenmarkierungsleuchte 12-24 Volt WEIß, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 23,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 23,01*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 30,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.