Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack DataLogic S940700023 Reflektor R1 Ausführung (allgemein) Rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045360
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datalogic
S940700023
R1
sensorenzubehör
3er Pack DataLogic S940700023 Reflektor R1 Ausführung (allgemein) Rund

Kategorie: Reflektor
Typ: R1
Inhalt: 1 St.
Breite: 31 mm
Höhe: 6.2 mm
Länge (Tiefe): 43 mm
Typ: R1
Produkt-Art: Reflektor
Ausführung: Rund
Hersteller-Nr.: S940700023
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,55*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,57*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,78*
€ 4,16*
Lager 1039
42
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,15*
€ 34,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,38334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.