Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pin Stripe 3.0 USB-Stick 16GB Schwarz 49316 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045525
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W680061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim Pin Stripe 3.0 USB-Stick 16GB Schwarz 49316 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

16 GB Speicherkapazität
„High-Speed" USB 3.0-Schnittstelle
Stilvolles versenkbares „Nadelstreifen“-Design
Öffnung für Schlüsselanhänger

Tagtäglich werden immer mehr Daten erstellt und ausgetauscht. Deshalb haben wir unseren beliebtesten USB-Stick einem fortschrittlichen Upgrade unterzogen, sodass er jetzt USB 3.0-tauglich ist. Der PinStripe USB 3.0 bietet schnellere Übertragungsraten und größere Kapazitäten, damit Sie weniger Zeit mit Warten verbringen und mehr Zeit für Ihre Arbeit haben.
"Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über eine Schiebefunktion. Damit ist der USB-Stecker geschützt, wenn er gerade nicht verwendet wird. Eine
Verschlusskappe, die ohnehin allzu leicht verloren geht, ist damit überflüssig. "
Die USB 3.0-Version des PinStripe besticht durch ihr leichtes, überarbeitetes „Nadelstreifen“-Design. Sie ist in einer Vielzahl von Speichergrößen verfügbar und stellt somit die perfekte mobile Datenlösung für den täglichen Gebrauch dar.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 16 GB
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 3.6 g
Breite: 15 mm
Höhe: 5.5 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 49316
EAN: 0023942493167
Glasstärke: 1.2 mm

Lieferumfang: USB-Stick.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, Verbatim, 49316, Pin Stripe 3.0, USB-Stick, USB-Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.