Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik 480402509 Mikrofonkabel 4 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045556
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     480402509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
1m Kabeltronik 480402509 Mikrofonkabel 4 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Allrounder für alle NF-Anwendungen im Bereich der Elektroakustik. Der Cu-Geflechtschirm ist vorteilhaft bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung, da er seine Abschirmeigenschaften beibehält. Der Mantel aus Soft-PVC ist geschmeidiger und kälteresistenter als herkömmliches PVC. Die FRNC Ausführung wird in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 4 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Kältebeständig
Außen-Ø: 6.40 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 500 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 480402509
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Cu-Litze, verzinnt
Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm
Typ: 480402509
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: 480402509
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: spurlos ablösbar
doppelseitig: ja
Farbe: transparent
Marke: Tesa
Packungsinhalt: 60 Stück
UV-beständig: ja

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel, Kabeltronik, 480402509, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 5,10*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 5,16*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,80* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.