Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045600
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     790202209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
3m Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22mm² Schwarz Meterware

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Kategorie: Schaltdraht
Kabeltyp: LiYv0(StLi)Y
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 2 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 3 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 500 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 790202209
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm
Material (Details): Cu-Litze, vz
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Schaltdraht
Typ: 790202209
Hersteller-Nr.: 790202209
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: spurlos ablösbar
doppelseitig: ja
Farbe: transparent
Marke: Tesa
Packungsinhalt: 60 Stück
UV-beständig: ja

Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz, schaltdraht, Kabeltronik, 790202209, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,15*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,46*
2 Tage
351
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,38*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 3,59667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.