Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 12 x 0.50mm² Schwarz 96122009 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045624
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96122009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1m Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 12 x 0.50mm² Schwarz 96122009 Meterware

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Steuerleitung
AWG max.: 24
Anzahl Adern: 12 x
Isolationsmaterial: PVC
Schleppkettenfähig: Nein
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15
Kabeltyp: LiYCY
Nennspannung: 300 V
Leiteraufbau: 7 x 0.32 mm
Abgepackt: Nein
Typ: 96122009
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Ölbeständig + UV-Beständig + Flammwidrig
Außen-Ø: 8.50 mm
Querschnitt: 12 x 0.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Halogenfrei: Nein
Kategorie: Steuerleitung
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Außen-Ø: 8.5 mm
Nummerncodiert: Nein
Herst.-Teilenr.: 96122009
Herstellerfarbe: Schwarz
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Hersteller-Nr.: 96122009
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: für 90ml Klebstoff geeignet
Bruttogewicht: 0.2 kg
Farbe: transparent
GHS-Kennzeichnung: keine Kennzeichnung
Marke: Tesa
Material: Kunststoff

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,15*
1 Tag
355
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,17*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 30,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 24,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.