Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12340 Kreuzung 33.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0f
H0f
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045773
Hersteller:
     Busch Feldbahn
Herst.-Nr.:
     12340
EAN/GTIN:
     4001738123401
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
H0f Feldbahn Gleis 12340 Kreuzung 33.3mm 1St.

Baugröße: H0f
Herst.-Teilenr.: 12340
Kategorie: H0f Feldbahn Gleis
Gleisbauart: Kreuzung
Winkel: 90 °
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 33.3 mm
Produkt-Art: H0f Feldbahn Gleis
Hersteller-Nr.: 12340
EAN: 4001738123401
ohne Fenster

Weitere Suchbegriffe: Busch Feldbahn, 12340
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 29,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 29,08*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 42,00*
€ 53,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.