Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11447 H0 Eckhaus Schmidtstraße 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045872
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11447
EAN/GTIN:
     4013285114474
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11447 H0 Eckhaus Schmidtstraße 10

Das Besondere an diesem Gebäude ist die wahlweise Gestaltung im 75°, 90° und 105° Winkel. Alle Teile liegen bei. Die Geländer für die Balkone sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie hergestellt. Auhagen-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Eckhaus Schmidtstraße 10
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 152 mm
Höhe: 225 mm
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: 11447
EAN: 4013285114474
Reaktionszeit: 25 ms
Videostandard: PAL / NTSC

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 66,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 66,66*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 111,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.