Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 300-0271 Instrumentenkabel 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045996
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     300-0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
3m Sommer Cable 300-0271 Instrumentenkabel 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 300-0271 Instrumentenkabel 1 x 0.50mm² Schwarz Meterware

Dicke Isolation aus geschäumtem PE, die fest von einem Carbonschirm umschlossen und formstabil gehalten wird. Das optimiert die Kapazität und garantiert eine verlustfreie Höhenwiedergabe, auch bei längeren Distanzen. Diese Konstruktion und der CU-Geflechtschirm schützen die Kabel ideal gegen äußere Einstreuungen. Der Mantel aus speziellem LONGLIFE-COMPUND sorgt für einen hohe Tritt- und Zugfestigkeit.

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm + Flexibel
Außen-Ø: 5.90 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 20
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Kompatibel
Herst.-Teilenr.: 300-0271
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Litzenaufbau: 28 x 0.15 mm
Typ: 300-0271
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 300-0271
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 90 ?; Schirmung 100%

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Sommer Cable, 300-0271, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,21*
2 Tage
66
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,22*
Lager 1039
66
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 27,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 6,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.