Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Helukabel 903557 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz, mit Vibrationsschutz M40 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046268
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Helukabel
903557
HELUTOP® HT
helutop
5er Pack Helukabel 903557 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz, mit Vibrationsschutz M40 Polyamid Schwarz (RAL 9005)

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: mit reduziertem Dichteinsatz + mit Vibrationsschutz
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005)
Außengewinde: M40
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 16 mm
Klemm-Ø (max.): 23 mm
Gewinde-Länge: 10 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 46 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: HELUTOP® HT
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 903557
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 903557
EAN: - - - - - - - - -
max Schaltstrom bei Widerstandslast 10 A.

Weitere Suchbegriffe: verschraubung metrisch, verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.